Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Erő-oldalvágó DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALVÁGÓ-ZEBRA-L160MM

Cikksz. 071401 552

EAN 4050642466470

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erő-oldalvágó DIN ISO 5749

Cikksz. 071401 552
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
Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
  • Erőtakarékos, tiszta vágás a köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít még maximális terhelés mellett is

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes nyél keskeny gallérral a kényelmes és optimális erőátadású munkavégzésért

  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • Felület: Teljesen csiszolt és krómozott

  • Csukló: Átlapolt csatlakozás, kovácsolt szegecsek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

160 mm

Hosszúság collban (L)

6-1/4 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,4 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2,5 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

2,0 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

4,0 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Csukló típusa

Beültetett

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk