Erő-kombinált fogó DIN ISO 5746
Erő-kombinált fogó, DIN ISO 5746
KOMBINÁLT FOGÓ CSÚSZÁSMENTES NYÉL L200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vágás során szükséges erő nagymértékű csökkentése az optimális áttételnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít
- Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Pengék: Kiegészítő indukciós edzés
- Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt
- Fogófelület: Kétszer mártott PVC
- Csukló: Beültetett csukló
Adatlapok(X)
Hosszúság | 200 mm |
Hosszúság collban | 8 hüvelyk |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3,8 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,7 mm |
Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén | 2,2 mm |