Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érintőcsúcs Acélhuzalhoz

Áramátadó acél hegesztőhuzalhoz
ÁRAMÁTADÓ-MIG/MAG-ML38-1,2

Cikksz. 0984380212
EAN 4052703091249
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
Hosszúság

20 mm

Hegesztőhuzalhoz

Acél

A következő huzalátmérőhöz:

1,2 mm

Terméktömeg (darabonként)

9,250 g

Csatlakozómenet

M8

Anyag

Réz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk