Érintkező önfúró csavar, hatlapfejű, peremmel, pias®
pias, acél, horg., hatlapf., metr., zárófogazású
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KNTKT-KL10-(A3K)-M6X16
Cikksz. 021400616
EAN 4046778027524
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatlapfejű, peremmel és metrikus menettel valamint zárófogazással (érintkezési pontok)
- Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K)
- A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési termékjóváhagyással rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani!
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | WN 214 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Peremátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 6 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4,5 mm |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |