Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érintkező hüvely, Micro Timer (MT I) 1,6

Lapos dugasz, Micro Timer (MT I) 1,6
ÉRINTK-SZLEN-LAPOS-(SN)-D0,6-(0,2-0,5)

Cikksz. 055819090
EAN 4047376598904
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

0,2-0,5 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

1,2-1,6 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

1,6 x 0,6 mm

Kilincsnyelvek száma

1 darab

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó Cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Sarukiszedő szerszám

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

ZEBRA
Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
x 1 db