Érintkező hüvely, Micro Quadlok System (MQS), 0,63 Nem szigetelt
Érintkező hüvely, Micro Quadlok System (MQS), 0,63
MQS-SZIGETELETLEN SARU
Cikksz. 055819022
EAN 4047376598836
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-0,75 mm² |
Csapátmérő | 0,63 mm |
Tömítés átmérője | 2,6 mm |
Kilincsnyelvek száma | 1 darab |
Anyag | Réz-nikkel-szilícium |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!