Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érintkező hüvely, MINI MIC SRS 1,5

Lapos dugasz, MINI MIC SRS 1,5
SZIG.LEN SARU1,5-BO3,40(0,35-0,5QMM

Cikksz. 055899580

EAN 4048539705108

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érintkező hüvely, MINI MIC SRS 1,5

Cikksz. 055899580

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

0,35-0,5 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

1,2-1,6 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

1,5 mm

Tömítés átmérője

3,40 mm

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 db
Sarukiszedő

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
x 1 db
Érvéghüvelyfogó Beépített illesztőcsappal

FOGÓ-SARUZÓ-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 sorozat