Érintkező hüvely, MCP 2,8
Lapos dugasz, MCP 2,8
KBLSARU-SZLEN-LAPOS-(MCP2,8)-3,4-(0,5-1)
Cikksz. 0558198006
EAN 4047376150591
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Tömítés átmérője | 3,40 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-nikkel-szilícium |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!