Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT) 2,8
SZIGETELETLEN SPEC. SARU
Cikksz. 055819015
EAN 4047376599055
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,4-2,7 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Tömítés átmérője | 3,40 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Bronz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!