Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8

Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT) 2,8
SZIGETELETLEN SARU(2,8X0,8)-BO3,40M

Cikksz. 055819085

EAN 4047376599154

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8

Cikksz. 055819085

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

2,0-3,0 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

2,8 x 0,8 mm

Tömítés átmérője

3,40 mm

Kilincsnyelvek száma

2 darab

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 db
Sarukiszedő szerszám két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM