Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8
Lapos dugasz, Junior Power Timer (JPT) 2,8
KÁBELSARU
Cikksz. 055899116
EAN 4047376599147
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 2,1-3,1 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Réz-ón/króm-nikkel |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!