Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érintésvédelmi bevonat

Kontakt spray, SL
KONTAKT SL VÉDŐ- ÉS SZIGETELŐLAKK 200 ML

Cikksz. 089370

EAN 4045989469925

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érintésvédelmi bevonat

Cikksz. 089370
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
Átlátszó védőlakk spray

Megelőzi és helyrehozza a tekercsekben és kondenzátorokban fellépő rövidzárlatokat



Megelőzi a rövidzárlatot a nagy és kisfeszültségű területeken



Fényes és rugalmas védőréteget hoz létre


  • Szigetel és tömít

  • Védelmet nyújt a víz, híg savak, lúgok és a korrózió ellen


Olyan fémeken is megtapad, mint a réz, sárgaréz, acél, króm, alumínium

Megjegyzés

A Contact SL anyagnak az elektromos rendszer újraindítása előtt tökéletesen meg kell száradnia. Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészeken. A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki a szelepből az anyagot. Alkalmazás előtt ellenőrizze a termék anyagkompatibilitását.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási/felhasználási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások, illetve további fejlesztések végzésére.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mindenféle elektromos kábel szigetelésére. Szigeteli, tömíti, védi a vezetékeket és a csatlakozókat a korrózióval és a szennyeződésekkel szemben.

Útmutató

Szobahőmérsékleten, kb. 25 cm távolságból, a megfelelő, előzőleg megtisztított felületre permetezve kell felvinni.

Űrtartalom

200 ml

Sűrűség

0,839 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk