Érintésmentes adagolórendszer, SKIN LINE
Krém/szappanadagoló rendszer, SKIN, érintés nélk.
SZAPPANADAGOLÓ-FALI-SKIN-ÉRINTÉSMENTES
Cikksz. 0891900501
EAN 4056807713106
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Érintésmentes adagolás és maximális higiénia
- Az érintésmentes adagolás megakadályozza, hogy az adagoló szennyezetté váljon, így hatékonyan megelőzi a baktériumok terjedését.
- A jól átgondolt kialakítás biztosítja, hogy a szappan nem kerül érintkezésbe a habszappan-adagolóval. Nem marad nem higiénikus maradvány az adagolórendszeren.
Hatékony és költségtakarékos
- Optimális adagolás
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- 1 és 1,5 literes tartállyal tölthető újra
- Alacsony energiafogyasztás
A technológia és alkalmazás szempontjából egyszerű
- Az egyszerű mechanizmus megfelelő működést biztosít, az utántöltő csomag kicserélése pedig csupán másodperceket vesz igénybe.
- LED kijelző a működés és alacsony akkumulátorfeszültség jelzéséhez
Praktikus sínrendszer
- Bármikor meghosszabbítható
- Gyors és egyszerű felhelyezés, még közvetlen fali rögzítés is lehetséges
Adatlapok(X)
Szélesség | 122 mm |
Magasság | 340 mm |
Hosszúság | 115 mm |
Szín | Fekete, Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!