Ergo pad térdvédők
Térdvédő, Ergo
TÉRDVÉDŐ ERGO ANTRACIT/PIROS
Cikksz. M437484999
EAN 4251792860716
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ergonomikus kialakítás az optimális kényelem és biztonság érdekében
- Kimagasló csillapítási tulajdonságok
- Könnyű és tartós anyag
- Átszúrásbiztos
- Würth munkanadrágokhoz tervezve, DIN EN 14404
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Hosszúság | 248 mm |
Szélesség | 148 mm |
Magasság | 18 mm |
Méret | Egy méretű |