Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Erdungsniet mit Flachsteckzunge 6,3

Erdungsniet mit Flachsteckzunge 6,3
FLSTEZNG-ERDUNGSNIET-(BLK)-6,3X0,8-D5,2

Art.-Nr. 05585049

EAN 4011231466318

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erdungsniet mit Flachsteckzunge 6,3

Art.-Nr. 05585049

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochduchmesser 5,2 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Lochdurchmesser

5,2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen