Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez

Acél, cinklam., ezüst, nagy szil. szerelvényekhez

Cikksz. 0401770116
EAN 4056807237527

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, cinklamella (ZFSHL)

Alkalmazás és meghúzás mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt



Biztosítja a csavarkötéseket kilazulás ellen


A csavarfej vagy anyatartó előfeszítéséből adódó felületi nyomás hatására a meghúzási folyamat során a külső radiális bordák a nagyobb felületi keménységüknek köszönhetően beágyazódnak a csavarfejbe vagy az anyatartóba, valamint a megfelelő ellentámasztékba (alkatrészbe). A csavar vagy anya ezután csak a HVAC alátétek belső ékfelületein tud elfordulni. Az ékemelkedés mindig nagyobb, mint a megfelelő menetemelkedés, ami megakadályozza a csatlakozás nem kívánt meglazulását



Annak érdekében, hogy a fogazott ékzáró biztosító alátétek a kívánt reteszelő hatást biztosítsák, a csatlakozó alkatrészek keménysége 44 HRC keménységi értéknél, valamint a fogazott ékzáró biztosító alátétek keménységénél nem lehet nagyobb

Megjegyzés

A szokásos alátétek helyett a nagy szilárdságú szerelvényekben HVAC alátéteket használnak. Ezek az alátétek a DIN EN 14399-4 vagy a DIN EN 14399-8 szerinti 10.9 szilárdsági osztályú hatszögletű csavarokból és anyákból készülnek, amelyek megfelelnek a DIN EN 14399-1 szerinti K1 osztálynak (lásd a 4.5 fejezetet).

Általános építési engedély sz.: Z-14.4-702

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • HVAC alátétek acélszerkezetekhez, főleg HV szerelvények rögzítéséhez a DIN EN 14399-4 és a DIN EN 14399-8 szabványok szerint (alátétlemez, K1 osztályú HV szerelvények)

  • A HVAC alátétek biztosítják a kötéseket statikus, valamint kvázi statikus és fáradást kiváltó (dinamikus) igénybevételek esetén
Útmutató
  • A HVAC alátéttel ellátott csavarkötésekre a Z-14.4-702 engedély 1. táblázata szerinti előfeszítő erők vonatkoznak

  • A nyomatékmódszer alkalmazásához szükséges meghúzási nyomatékokat vagy a kombinált eljárás alkalmazásakor használt előfeszítési nyomatékokat lásd a Z-14.4-702 engedély 1. táblázatában

  • Vigyázat - a meghúzási nyomatékok eltérnek a DASt 024 direktíva szerinti nyomatékmódszer vagy kombinált módszer értékeitől

  • A DIN EN 1090-2 szabvány 21. táblázatának értékei a szükséges irányadó szögekre vonatkoznak ϑ

Belső átmérő (d1)

17 mm

Csavarmenethez

M16

Külső átmérő (d2)

30 mm

Vastagság (h1)

3,7 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

485 HV

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Korrózióvédelem időtartama

600 ó

RoHS megfelelőség

Igen

Alkalmazási terület

Acélszerkezet

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Engedély

DIBt Z-14.4-702

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk