Építőipari tömlő
Építőipari tömlő
IPARI-TÖMLŐ-STANDARD-52MM-(GR-C)-20M
Cikksz. 0886001525
EAN 4053479181547
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öregedés- és ózonálló
- Rothadással és penésszel szemben ellenálló
A nyomásra vonatkozó műszaki előírások a tömlőre, nem pedig tömlős vezetékre és az összekötő elemre vonatkoznak.
Adatlapok(X)
Építőipar
Külső szövet anyaga | Nagy szilárdságú kárpitosfonal, körszövött |
Belső magréteg anyaga | TPR-PVC keverék |
Csatlakozókarmantyú | Storz C |
Tömlő belső átmérő | 52 mm |
Hosszúság | 20 m |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 60 °C |
Üzemi nyomás | 10 bar |
Próbanyomás | 15 bar |
Repesztőnyomás | 30 bar |
Elöregedéssel szembeni ellenállás | Igen |
Nem korhadó és nem bomló | Igen |
Ózonnal szemben ellenálló | Igen |