Építőipari és ipari tömlők
Építőipari és ipari tömlő
IPARI-TÖMLŐ-PROFI-75MM-(GR-B)-20M
Cikksz. 0886001521
EAN 4053479173306
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon könnyű és rugalmas (még nagyon hideg körülmények között is)
- Öregedés- és ózonálló
- Rothadással és penésszel szemben ellenálló
A nyomásra vonatkozó műszaki előírások a tömlőre, nem pedig tömlős vezetékre és az összekötő elemre vonatkoznak.
Adatlapok(X)
Könnyű terhelésekhez az építőiparban, mezőgazdaságban és az iparban.
Külső szövet anyaga | Nagy szilárdságú poliészter fonal, körszövött sávolykötésben |
Belső magréteg anyaga | Kiváló minőségű EPDM |
Csatlakozókarmantyú | Storz B |
Tömlő belső átmérő | 75 mm |
Hosszúság | 20 m |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 60 °C |
Üzemi nyomás | 12 bar |
Próbanyomás | 18 bar |
Repesztőnyomás | 36 bar |
Elöregedéssel szembeni ellenállás | Igen |
Nem korhadó és nem bomló | Igen |
Ózonnal szemben ellenálló | Igen |