Építkezéseken használt rádió RA 12-A
Akkumulátoros/elemes építési ter. rádió, RA 12-A
AKKUS RÁDIÓ RA 12-A A NÉLKÜL KART
Cikksz. 57001180
EAN 4046777928136
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőteljes hangzás, rugalmas mély-/magashang-beállítás
2 x 5 W-os hangszórók a sztereó hangzáshoz, FM/AM adásokhoz és MP3 fájlok lejátszásához.
Külső lejátszókészülékek csatlakoztatása
Külső csatlakozókábel
Tárolórekesz
Az AC adapter és a külső csatlakozókábel praktikus tárolásához.
Töltöttségi szint megjelenítése a LED-kijelzőn
Az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követéséhez.
Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
Adatlapok(X)
Akkumulátor üzemi feszültség | 12 V/DC |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 310 x 200 x 90 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,6 kg |
Min./max. FM rádiófrekvencia | 87,5-108 MHz |
MAINSADAPT-ADAPTER
AUX-IN-CABLE