Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Entnahmebox

Entnahmebox für Putzpapier
PUPAPBOX-35,5X29X31CM

Art.-Nr. 0899800421

EAN 4011231844505

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entnahmebox

Art.-Nr. 0899800421
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
Putzrollenspender für die Wandmontage
  • Für Waschräume, sanitäre Anlagen und Werkstätten

  • Schützt die Putzpapier-Rolle vor Schmutz und Nässe

  • Aus graphitfarbenem, halbtransparentem Kunststoff, robust und stabil

  • Das Putzpapier lässt sich über die gezackte Kante an der Unterseite des Spenders leicht abreißen

  • Komplett mit Montagematerial und einer Montageplatte für die Fugenmontage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Entfernen Sie den Kartonkern der Papierrolle durch Aufbrechen des Kerns entlang der perforierten Linie im Kerninneren. Öffnen Sie die Abdeckung der Entnahmebox und führen Sie das Papierende aus der Mitte der Rolle durch die Öffnung des Spenders am Boden. Stellen Sie nun die Papierrolle in die Mitte des Spenders und schließen Sie danach die Abdeckung wieder.

Breite

29 cm

Höhe

35 cm

Tiefe

31 cm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Putzpapier

PUPAP-ROLLE-1LAGIG-WEISSGEPRAEGT

Eignen sich hervorragend, um Flüssigkeiten aufzuwischen, feuchte Abfälle zu entfernen oder Werkzeuge und Maschinenteile von Ölen und Fetten zu befreien
x 6 St.
Putzpapier

PUPAP-ROLLE-1LAGIG-WEISSGEPRAEGT

Eignen sich hervorragend, um Flüssigkeiten aufzuwischen, feuchte Abfälle zu entfernen oder Werkzeuge und Maschinenteile von Ölen und Fetten zu befreien