Endoszkóp videószonda, egyutas
Endoszkóp szonda, egyutas
ENDOSZKÓP SZONDA-ONEWAY-D4,5MM
Cikksz. 071553 759
EAN 4061975499301
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nehezen hozzáférhető területek tökéletes ellenőrzéséhez és dokumentálásához
 - Optimális képminőség az öt szabályozható fényerejű, fényes mini-LED révén
 - Szonda karcolásálló zafírüveggel a kiváló képminőség és a kameraobjektív védelme érdekében
 
Adatlapok(X)
Átmérő  | 4,5 mm  | 
Könyökidom  | 180 fok  | 
Kábelhossz  | 186 cm  | 
Anyag  | Műanyag  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 1233,800 g  |