Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Endoskop-Videosonde One Way

Endoskopsonde One Way
ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-ONEWAY-D4,5MM

Art.-Nr. 071553 759

EAN 4061975499301

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endoskop-Videosonde One Way

Art.-Nr. 071553 759
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
4,5 mm Kamera mit Frontansicht und bis zu 180° drehbar
  • Perfekte Sichtung und Dokumentation an unzugänglichen Stellen

  • Optimale Bildqualität durch 5 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's

  • Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kamerakinse und für eine hohe Bildqualität
HinweisNur in Verbindung mit dem Video Endoskop PRO und Video Endoskop PRO Dual verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für die Bereiche Automobil, Sanitär, Bau, Industrie, Luftfahrt, Polizei, Zoll

Durchmesser

4,5 mm

Winkel

180 Grad

Kabellänge

186 cm

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

1233,800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen