Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Endkappe GPN 280

Schutzkappe GPN 280
ENDKA-GPN-280-ER-28-SCHWARZ

Art.-Nr. 059828028

EAN 4047376517639

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappe GPN 280

Art.-Nr. 059828028

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Schutz von Rundrohren und zusätzlich besonders als Gleiter für Möbel und Geräte verwendbar

Robust:


Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d2)

28 mm

Innenhöhe (h2)

24,8 mm

Sonstige Norm

GPN 280

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen