Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Emelőszem

Emelőszem
EMELŐSZEM-200X46X2,5

Cikksz. 9501001100

EAN 8714318117542

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Emelőszem

Cikksz. 9501001100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémszalag szemmel és csavarfuratokkal, amelyet fából készült keretek, panelek és elemek emelőeszközeként terveztek

Sokféle méret


Az emelőszemek különböző változatokban és méretekben kaphatók.



SHR jelentés


Az SHR szilárdsági értéket egy sor emelőszemre határozták meg.

Megjegyzés

Figyelem!


– Egyszeri telepítésre alkalmas.


– Ne végezze az emelést megcsavarodott lánccal.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Szélesség

46 mm

Vastagság

2,5 mm

Hosszúság

200 mm

Falazati csatlakozó lyukmintázata

8/6-2/9-1/27

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk