Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült

Kiemelő állvány 5/8”
HÁROMLÁBÚ-MŰSZERÁLLVÁNY-ALU-H95-269CM

Cikksz. 0714649303

EAN 4045989801220

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült

Cikksz. 0714649303
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
Kiváló minőségű emelhető alumínium háromlábú műszerállvány beltéri és kültéri használathoz

Nagyon könnyű, mégis rendkívül robusztus


  • Kiváló minőségű eloxált alumínium a hosszú élettartamért, kifejezetten kis tömeg mellett

  • A kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű poliamid műanyag alkatrészek rendkívül szilárdak még alacsony hőmérsékleten is


Gyors és precíz


  • A munkamagasság kényelmes, milliméteres pontosságú beállítása a kiváló minőségű kurblival

  • Egyszerű beállítás a vízszintes vízmérték segítségével

  • Beépített cső a meghosszabbításhoz, mellyel a magasság a kívánt szintre növelhető


Kiváló stabilitás


  • A rögzítő csapokkal ellátott talajtüskék szilárd rögzítést biztosítanak és megakadályozzák az elcsúszást a nedves és egyenetlen felületeken is

  • Sima felületeken való használathoz védősapkák állnak rendelkezésre, amelyek befedik a talajtüskéket, megakadályozva a karcolódást vagy elcsúszást a kényes padlókon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az alumínium emelőállvány sokoldalúan használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt. Robusztus kialakításának és pontos beállíthatóságának köszönhetően különösen alkalmas az építkezéseken, a kertépítésben és a kertészetben végzett földmérési munkákhoz, valamint minden olyan helyen, ahol használható egy pontos, könnyen kezelhető állvány.

Min./max. hossz

95-269 cm

Csatlakozómenet

5/8

Tartalmaz: Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült:
1 x
Hosszabbító emelhető háromlábú műszerállványokhoz

HOSSZABBÍTÓ-EMELHETŐ-MŰSZERÁLLVÁNY

Leírás:
Emelhető háromlábú műszerállvány
Mennyiség: 1 x