Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Élvédő tömlő

Élvédő profil, tömlő
ÉLVÉDŐ LAP

Cikksz. 071392 16

EAN 4011231706261

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Élvédő tömlő

Cikksz. 071392 16

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Max. 50 mm-es hevederekhez
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megvédi a rögzítőszíjakat és az emelőhevedereket az éles sarkoktól és szélektől

Szélesség

95 mm

Anyag

Poliuretán

Hosszúság

300 mm

A következő max. szalag szélességhez

50 mm

Szín

Átlátszó

Betolási szélesség

4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk