Elülső rögzítő konzol Nova Pro Scala H90/H122/H186 és Crystal Plus típusokhoz
Csuklópánt kampó Nova Pro Scala H90/122/186-hoz
CSUKLÓPÁNT-KAMPÓ-NP-SCALA-H90-250-50MM
Cikksz. F102117720
EAN 9003012633700
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rápattintós technológiának köszönhetően az elülső panel össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámokra
- Szerszám nélküli oldalirányú beállítás, +/-1,5 mm
- Bal és jobb oldalon is használható
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
A következő kerethez | Nova Pro Scala H90/122/186/250 |
Szerelési mód | 10mm-es expanziós csavarral |
Furattávolság | 50 mm |
Furatátmérő | 10 mm |
Furatmélység | 12 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!