Eltávolítható szerelőszalag
Szerelőragasztó, eltávolítható
SZERELÉSI-RAGASZTÓSZALAG-19MMX10M
Cikksz. 0894610019
EAN 4056807202525
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős ragasztóhatás
- Számos felületen jól tapad
- Maximális tapadóerő mindössze 20 perc alatt
Hálós szerkezet a nagyobb szilárdság érdekében
Növeli a szakadásállóságot és megakadályozza a túlnyújtást
Lehetővé teszi a maradványmentes eltávolítást számos felületről, ha már nincs szükség a ragasztásra.
Nem alkalmas márványra, terméskőre, papír- és kartonfelületekre, bevonat nélküli fa felületekre, és olyan felületekre, amelyekből lágyítószerek szivárognak ki.
A lágyítószereket tartalmazó felületek megváltoztathatják a ragasztóréteget és csökkenthetik a tartóerőt.
Nem alkalmas 1,80 m-es fejmagasság fölé történő felhelyezésre.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.
Adatlapok(X)
- Pl. ártáblák, hirdetőtáblák, dekorációk vagy profilok felszerelése
- Műanyag vagy fém díszlécek felszerelése
- Használat pl. vásárok vagy boltok előkészítő munkálatainál
A ragasztandó felületeknek stabilnak, simának, száraznak, por-, zsír- és szilikonmentesnek kell lenniük. Szereléskor gondoskodjon a megfelelő felületi nyomásról. A megadott időn belül a szalag számos felületről maradványok nélkül eltávolítható.
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | PE-hab |
Szín | Fehér |
Tekercsszélesség | 19 mm |
Tekercshossz | 10 m |
Hosszúság | 10 m |
Szélesség | 19 mm |
Vastagság | 1 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 75 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 75 °C |
UV állóság | Korlátozott |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 11 N |
Alaphoz | Épületpanelek, Kemény PVC, PE, PP, Fém lemezek, Kerámia csempék, Fa- vagy papír rostok (előzetes vizsgálatokkal), Festett felületek (előzetes vizsgálatokkal), Eloxált felületek (előzetes vizsgálatokkal), Gipszvakolat (előzetes vizsgálatokkal), Gipszkarton lemez (előzetes vizsgálatokkal), Üveg (előzetes vizsgálatokkal) |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen |