Elszívóernyő, WSA 125 sarokcsiszolókhoz
Elszívóernyő
ELSZÍVÓADAPTER-SAROKCSISZOLÓ-D125
Cikksz. 5707000107
EAN 4046777085730
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű összeszerelés
Gyors és szerszámot nem igénylő előkészület bármilyen elvégzendő munkához.
Csiszolás a fal közelében
A könnyen kinyitható csúszó elemnek köszönhetően.
Pormentesebb munkavégzés
A kefegyűrű és egy optimalizált áramlási csatorna szinte teljesen pormentes csiszolási munkát tesz lehetővé beltérben és a szabadban egyaránt.
Egyenletesen magas elszívási arányok
- Az antisztatikus műanyag megelőzi az elektrosztatikus feltöltődést és a por lerakódását
- Porelszívó csatlakozás Ø 35/41 mm
Adatlapok(X)
Átmérő | 125 mm |
Magasság | 80 mm |
Megfelelő gépek | Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 12-125 T Solid |
Tömeg | 0,3 kg |