Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elszívó védőburkolat csiszolókhoz

Elszívó védőburkolat csiszolókhoz
ELSZÍVÓ VÉDŐBURKOLAT (EWS230-HOZ) 230 MM

Cikksz. 0702445002

EAN 4062856296101

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elszívó védőburkolat csiszolókhoz

Cikksz. 0702445002
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
Használható Würth EWS 24-230, EWS 24-230S típusokhoz, valamint Metabo Ø 230 mm típushoz
  • Nagyméretű görgőpályával és forgó elszívó rögzítőkapoccsal

  • Bevonatos acélból készült, reteszelő pecekkel állítható vágásmélység

  • A forgó elszívó rögzítőkapoccsal csatlakoztatható a Würth porszívókhoz (a Würth hosszabbító csővel és univerzális szerelvénnyel)

  • Elszívó rögzítőkapocs

  • Rezgésgátló fogantyú használható (az EWS 24-230/S típusú Würth csiszolóhoz mellékelve)

  • Kartonpapír dobozba csomagolva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő tárcsaátmérőhöz:

230 mm

Magasság

240 mm

Anyag

Alumínium formaöntvény

Megfelelő gépek

Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S

Tömeg

3650 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk