Elszívó készlet, széles, Top Gun Plus tisztítópisztolyhoz
Széles elszívó készlet Top Gun Plus t.pisztolyhoz
SP-CLNDEV-EXTRAKTOR-SET-BIG
Cikksz. 0891703161
EAN 4056807622231
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmas üléshuzatok és szőnyegek, belső ajtóborító lemezek, ajtóküszöbök és tetőburkolatok tisztításához.
Könnyen eltávolítja a foltokat, nikotin okozta sárgulást, lábnyomokat, útszóró só-maradványokat, kutyaszőrt és egyéb szennyeződéseket a jármű belső teréből.
A kezelendő felületet előzetesen tisztítsa meg porszívóval vagy kefével. Azután töltse fel a TOP GUN PLUS tartályát a megfelelő tisztítószerrel az ajánlott keverési aránynak megfelelő szintig, és csatlakoztassa a TOP GUN PLUS tisztítópisztolyt a sűrített levegőhöz és a nedves elszívóberendezéshez. Állítsa függőleges helyzetbe a piros szelepemelőt, és egyenletesen tisztítsa meg a szövetet. A szárításhoz állítsa vissza a szelepemelőt vízszintes helyzetbe, amelynél már csak levegő fog kiáramlani a tisztítópisztolyból.
Szélesség | 355 mm |
Mélység | 85 mm |
Magasság | 69 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!