Élszalag Beépített fémszalaggal
Kábelkötegelő tartó élszalag
KÁBELKÖTEGELŐ-TARTÓ-ÉLSZ-0,7-3,0MM-PA6.6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alternatív megoldás olyan esetekre, ahol furatok és ragasztóanyagok a magas hőmérséklet miatt nem használhatók.
Egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető
- Az élszalagot egyszerűen kézzel fel kell helyezni a műanyag vagy a fémlemez szélére
- A rugóacélból készült, beépített fémkapocs ellenáll a korróziónak és garantálja a biztos tartást az éleken
Rugalmas alkalmazás a négy irányban történő szerelés révén:
- 90°-ban vagy az éllel párhuzamosan
- A szélen vagy a szél mellett
0,7–3,0 mm közötti szélekhez
Adatlapok(X)
Pl. gépjárműgyártásban, gépjárműjavító műhelyekben és karbantartó műhelyekben
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szín | Fekete |
Szélesség | 14 mm |
Hosszúság | 14 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!