Imbuszcsavar középponttal, alacsony fejjel DIN 6912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6912, acél, 08.8, horganyzott
CSAV-HF-DIN6912-08.8-BK6-(A2K)-M8X35
Cikksz.
00868 35
EAN 4011231151795
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
Megjegyzés
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5 mm |
Szabványok | DIN 6912 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Hatlapú dugókulcs ékhoronnyal |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |