Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben
Elosztócsatlakozó, leszerelhető
GYORSCSATLAKOZÓ 1-2.5MM
Cikksz. 0555953
EAN 4011231457606
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű használat – csak kombinált fogó szükséges
Adatlapok(X)
Jármű elektromosság
Huzalkeresztmetszet | 4 mm² |
Szín | Sárga |
Max. névleges feszültség | 300 V/DC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 105 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!