Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Elosztócsatlakozó, leszerelhető
GYORSCSATLAKOZÓ 1-2.5MM

Cikksz. 0555952

EAN 4011231457545

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Cikksz. 0555952

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyszerű használat – csak kombinált fogó szükséges

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jármű elektromosság

Max. huzalkeresztmetszet

0,75-2,5 mm²

Szín

Kék

Max. névleges feszültség

300 V/DC

Max. hőmérsékleti feltételek

105 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kombinált fogó DIN ISO 5746

ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására