Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben
Leágazó összekötő, nem bontható
GYORS CSATL. 1-1,25
Cikksz. 0555564
EAN 4011231456142
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű használat – csak kombinált fogó szükséges
Adatlapok(X)
Jármű elektromosság
Max. huzalkeresztmetszet | 1-2,5 mm² |
Szín | Kék |
Max. névleges feszültség | 600 V/DC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 105 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!