Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Leágazó összekötő, nem bontható
DUPLA GYORS CSATL.

Cikksz. 05555641

EAN 4011231456173

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elosztócsatlakozó, leszerelhető Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Cikksz. 05555641

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Egyszerű használat – csak kombinált fogó szükséges

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jármű elektromosság

Max. huzalkeresztmetszet

0,75-2,5 mm²

Szín

Fehér

Max. névleges feszültség

600 V/DC

Max. hőmérsékleti feltételek

105 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kombinált fogó DIN ISO 5746

ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására