Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elosztó lemez

Elosztó lemez
OSZTÓLEMEZ-2DB-150X100X29

Cikksz. 0957367586

EAN 4046778516165

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elosztó lemez

Cikksz. 0957367586
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
Fiókosztó munkapadokhoz, szekrényekhez és kocsikhoz a tiszta, optimális helykihasználás érdekében
  • Anyaga: ütésálló polisztirol

  • 14 mm-es rácsméretű elválasztó tűzőfalak megtartása

  • Minden alkatrész csappal és horonnyal felszerelhető
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fiókos szekrényhez

PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW

Szín

Piros

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

150 x 110 x 29 mm

Anyag

HIPS – ütésálló polisztirol

Térosztó szélesség

70 mm

Vályúk száma

2 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elválasztó tűzőfal

ELVÁLASZTÓ-0957367 586/583

Vályús lemezek elválasztásához