Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elmozdulást kimutató festék

Elmozdulást kimutató festék
CSAVAR BIZTOSÍTÓ LAKK 50 ML

Cikksz. 0893741454

EAN 4065746376853

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elmozdulást kimutató festék

Cikksz. 0893741454
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
Oldószermentes rögzítő-, jelölő- és tömítőlakk, amely gyakorlatilag minden anyaghoz jól tapad

Magas hőállóság min. 145 °C-ig


Kültéri használatra is alkalmas



Nagy szigetelési ellenállás


Elektromosan vezető alkatrészek bevonataként



Nagy mechanikai szilárdság


De ennek ellenére eltávolítható



Nincs korrózió



Vízzel szemben jó, olajjal, benzinnel és dízellel szemben korlátozott ellenállóképesség



Oldószer- és szilikonmentes



Praktikus harmonika flakon


  • Könnyen kezelhető

  • Jobb maradvány eltávolítás

  • A hegy nem tömődik el
Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarrögzítő lakk alkalmas a csatlakoztatott beállított részek közötti összes lehetséges elmozdulás vizuális ellenőrzésére, így a minőségbiztosítás, a gyártásellenőrzés és a termékteszt lakk védőbevonattal igazolható, valamint védelmet nyújt a kívülállók általi behatolással szemben. A csavarrögzítő lakkot a menetes csapokra, nyomástartó szerelvényekre, anyákra és egyéb menetes csatlakozásokra kell felhordani, miután azokat megfelelően előfeszítették és beállították.


A termék elektromosan vezető részek maszkírozására is használható, a korrózió- és érintés elleni védelemhez.


Valamint szerszámok színkódolásához. Olyan szerelők számára, akik gyakran dolgoznak más műhelyekben, vagy akik több kollégával dolgoznak együtt egy műhelyben.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Vigye fel/csepegtesse a festéket közvetlenül a rögzítendő területre.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Szín

Tiszta zöld RAL 6037

Űrtartalom

50 ml

Sűrűség/feltételek

0,99 g/cm³ / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Min. kezdeti szilárdság

30 perc

Min./max. végső szilárdság

12 ó-24 ó

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 145 °C

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és fagymentes helyen, zárt,eredeti csomagolásban

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fémtisztító

FÉMTISZTÍTÓ-500ML

Speciális tisztítószer az anaerob ragasztási alkalmazásokkal – például csavar- és csapágyrögzítés, felület- és csőtömítés – kapcsolatos előtisztításhoz
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk