Élmaró és színelőmaró fához Golyóscsapágy
Élmaró és színelőmaró, golyóscsapággyal
ÉLMARÓ-TC-CSPGY-S8-D24-L54MM
Cikksz. 0612111240
EAN 4047376465831
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Golyóscsapágy
Átmérő 18,0 mm
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 24 mm |
Hosszúság (L) | 54 mm |
Hatásos hossz (NL) | 11 mm |
Élletörés (F) | 45 fok |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |
A következő géptípushoz: | Kézi felsőmaró |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!