Ellenanya, poliamid Az EN 60423 szerinti metrikus menet
Ellenanya, metrikus, kábel tömszelencéhez
ELLENANYA TÖMSZEL-HEZ M25X1,5
Cikksz. 096771025
EAN 4024835880749
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kábel tömszelencék és tartozékok biztonságos rögzítéséhez
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Csatlakozómenet | M25 x 1,5 |
Menethossz (metrikus menet) | 6 mm |
Kulcsnyílás | 32 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
Anyag | PA 6 GF30 – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 100 °C |