Eljegesítő spray
Eljegesítő spray
ELJEGESÍTŐ SPRAY 200 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőteljes hűtő hatás
- A spray egy lokalizált helyet -50 °C-ig is képes lehűteni
- A golyóscsapágyakat, perselyeket, tengelyeket stb. a legszorosabb illesztésekbe is könnyen be lehet illeszteni
Tervezett termikus hőterhelést hoz létre
Az áramkörök meghibásodásait gyorsan meg lehet határozni
Megfelel az uniós szabályozásnak (EU sz. 517/2014)
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tranzisztorok, ellenállások és a motor részeinek hűtésére a személygépkocsi-gyártásban, pl. a karburátorokban és a befecskendező rendszerekben, a hidegindító berendezések működőképességének ellenőrzéséhez. Forrasztási műveletek helyszíne körüli területeken a hő károsító hatásának megelőzéséhez.
Űrtartalom | 200 ml |
Szín | Színtelen |
Szag/illat | Jellegzetes |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Sűrűség | 1,13 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!