Elforgatható hornyos anya rugós golyóval, nemesacél
Elforgatható hornyos anya rugós golyóval, nemesacél
Cikksz. 4952600257
EAN 4056807473291
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: | 8 mm |
Menettípus x névleges átmérő (M) | M6 |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Szélesség (b1) | 13,5 mm |
Magasság (h1) | 7,2 mm |
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |