Elfordítható zárral
Fordítós fül ovális ringlihez, 42 x 22 mm
KENGYELCSAT GYORSZÁRAS (A2K) 42X22MM
Cikksz. 0880901
EAN 4011231810227
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
42 x 22 mm méretű ovális fűzőlyukakhoz
![]() | |
Kivitel | Kengyel merev |
Hosszúság (L) | 66 mm |
Szélesség (B) | 15 mm |
Magasság (H) | 17 mm |
Furattávolság (A) | 51 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |