Elfordítható zárral 22,5 x 13,5 mm-es ovális fűzőkarikákhoz
Bajonettzár ovális szemmel, 22,5 x 13,5 mm
BAJONETTZÁR OVÁLIS SZEMMEL 22,5X13MM
Cikksz. 088024412
EAN 4011231809085
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Merev kengyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Kengyel merev |
Hosszúság (L) | 41 mm |
Szélesség (B) | 12,5 mm |
Magasság (H) | 11 mm |
Furattávolság (A) | 30,5 mm |
Anyag | Sárgaréz |