Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektroschleiffeile ESF 500-E Universal

Elektro-Schleiffeile ESF 500-E Universal
SHLFFEIL-EL-(ESF 500-E UNIVERSAL)

Art.-Nr. 57061101

EAN 4056807716176

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektroschleiffeile ESF 500-E Universal

Art.-Nr. 57061101
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
Geräuscharme, handliche Elektroschleiffeile zum Schleifen, Polieren, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen ohne Ablaufen des Bandes

Konstantelektronik


Für gleichbleibende Drehzahlen unabhängig der Last



Bandgeschwindigkeit einstellbar


Regelelektronik ermöglicht eine Einstellung der Bandgeschwindigkeit von 6,5 bis 15,5 m/sec



Sanftanlauf


Schutz für Anwender und Maschine



360° drehbarer Schleifarm


Der Schleifarm gewährt immer eine optimale Maschinen- und Arbeitshaltung und sorgt somit für ein komfortables Arbeiten.



Kontaktarm mit Handgriff


Zusätzlicher Handgriff am wechselbaren Kontaktarm ermöglicht genaues Arbeiten und ein gutes Handling.

Hinweis

Die angegebenen Schwingungsemissionswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Elektrogerätes mit einem anderen verwendet werden. Des Weiteren können sie zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. Auf der Elektroschleiffeile ist es möglich, Schleifbänder bis zu einer Breite von 19 mm zu verwenden, allerdings führt Würth nur Schleifbänder bis zu 16 mm Breite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schlosser, Werkzeug-, Formen-, Küchen- und Karosseriebauer sowie für VA-Verarbeiter und Kfz-Werkstätten

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

600 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

3000-8200 U/min

Geschwindigkeit min./max.

6,5-15,5 m/s

Spannkraft min./max.

40-90 N

Schleifbandumfang

520 mm

Schleifbandbreite min./max.

3-19 mm

Maschinengewicht

1800 g

Kabellänge

3 m

Elektroschleiffeile ESF 500-E Universal inklusive:
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ESF 500-E)-UNIVERSAL

Beschreibung:
ESF 500-E Universal
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
5 x
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K40-12X520MM

Beschreibung:
Körnung: 40
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
Menge: 5 x
5 x
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K60-12X520MM

Beschreibung:
Körnung: 60
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
Menge: 5 x
5 x
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K80-12X520MM

Beschreibung:
Körnung: 80
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
Menge: 5 x
5 x
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K120-12X520MM

Beschreibung:
Körnung: 120
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
Menge: 5 x