Menetes csap ISO 4027, acél, 45H, felületkezeletlen
ISO 4027, acél, 45H, felületkezeletlen
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK1,5-M3X10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel
A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .
Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.
Tipp:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Csúcsátmérő (d2) | 0,75 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS1.5 |
Csúcsszög | 90 fok |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 45H |
Bevonat | Sima |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |