Elektronikai oldalvágó, hegyes
Elektronikai oldalvágó, hegyes, kis éltörés
ELEKTROMOS FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN ISO 9654
- Fogantyú: Lágy, kényelmes fogású nyélburkolatok
- Csukló: Átmenő csukló, nagy pontosságú, nincs visszahatás
- Nyitórugó: Kettős rugó a fogó automata nyitásához
- Szár: Lágy és néhány kemény huzalhoz
- Fej: Polírozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 115 mm |
Pofaszélesség | 11 mm |
Vágóél hossza | 14 mm |
Pofavastagság | 7 mm |
Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 0,3-1,3 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 1,2 mm |