Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektronik Super Knips

1K Super Knips normaler Kopf mit Drahtklemme
SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-DRAHTKLE

Art.-Nr. 071407 45

EAN 4011231709484

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektronik Super Knips

Art.-Nr. 071407 45
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
Mit Drahtklemme
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen

  • Gelenk: Edelstahl-Niet, Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung

  • Schneide: Präzisionsgeschliffen, ohne Facette, zum flächengleichen Trennen

  • Brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

125 mm

Backenbreite

13,5 mm

Schneidenlänge

9 mm

Backendicke

7,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich

0,2-1,6 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

1,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen