Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektronik Seitenschneider runder Kopf

Elektronik-Seitenschneider runder Kopf kl. Facette
SEITENSHND-EL-RD-KL.FS

Art.-Nr. 071407 36

EAN 4011231709309

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektronik Seitenschneider runder Kopf

Art.-Nr. 071407 36
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
Kleine Facette
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen

  • Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang

  • Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange

  • Schneide: Für weichen und zum Teil harten Draht

  • Kopf: Poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

115 mm

Backenbreite

11 mm

Schneidenlänge

14 mm

Backendicke

7,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich

0,3-1,6 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

1,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen